LAPP ITALIA SRL - LPP1591218 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Twistatura - A quattro
Confezione
1 M
EAN
4044773795691
Codice prodotto
LPP1591218
Cod. produttore
1591218
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Impermeabile trasversalmente:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore + anelli
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Al / PE
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Peso:
134 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
11.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
112 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C