LAPP ITALIA SRL - LPP15345062 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 7X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale della guaina esterna - Altri 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 7 
- Materiale del conduttore - Rame 
- Superficie del conduttore - Stagnato 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044777917754
Codice prodotto
LPP15345062
Cod. produttore
15345062
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
7
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Certificato come cavo navale:
no