LAPP ITALIA SRL - LPP15340006 OLFLEX TRAIN 340 600V 2X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 2
Confezione
1 M
EAN
4044777185580
Codice prodotto
LPP15340006
Cod. produttore
15340006
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
2
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP15340006 - serie/modello - OLFLEX TRAIN 340 600V 2X4