pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331026 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 GNYE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331026 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777382941

Codice prodotto

LPP15331026

Cod. produttore

15331026

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 V

Identificazione dei conduttori:

Colore

Tensione nominale U:

1 V

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Disponibile anche in rosso, blu e altri colori