pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331003 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331003 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Marcatura filo - Colore

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777185412

Codice prodotto

LPP15331003

Cod. produttore

15331003

Produttore

LPP

Marcatura filo:

Colore

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130 Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Disponibile anche in rosso, blu e altri colori