pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15315004 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15315004 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Schermato -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777190843

Codice prodotto

LPP15315004

Cod. produttore

15315004

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

8

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Schermato:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Colore del conduttore:

Bianco

Con conduttore di terra:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Certificato come cavo navale:

no