pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15310018 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15310018 OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 13X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 13

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777190744

Codice prodotto

LPP15310018

Cod. produttore

15310018

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

13

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Colore del conduttore:

Bianco

Con conduttore di terra:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Certificato come cavo navale:

no