LAPP ITALIA SRL - LPP13163100 H-D BCEM AG 0.5 FEMALE CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...0.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773124507
Codice prodotto
LPP13163100
Cod. produttore
13163100
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500