LAPP ITALIA SRL - LPP13162700 H-D SCEM AU 0.75-1.0 MALE CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.75...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773499148
Codice prodotto
LPP13162700
Cod. produttore
13162700
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
500