pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP13162600 H-D SCEM AU 0.5 MALE CONTACT

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP13162600 H-D SCEM AU 0.5 MALE CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...0.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773560657

Codice prodotto

LPP13162600

Cod. produttore

13162600

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali modello H-D 1 6 MACH. MALE 0 LAPP ITALIA