pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1313112 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1313112 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Schermatura su ritorcitura - Intrecciato

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773082593

Codice prodotto

LPP1313112

Cod. produttore

1313112

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

12.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose. ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione. Caratteristiche del prodotto: • Elevata resistenza agli oli • Resistente all'usura e al taglio • Conforme ai requisiti EMC • Superficie con scarsa aderenza • Resistente a idrolisi e ai microbi Riferimenti normativi/approvazioni: Secondo VDE 0285 Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage