LAPP ITALIA SRL - LPP1312312 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 12
Schermatura su ritorcitura - Senza
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
4044773083941
Codice prodotto
LPP1312312
Cod. produttore
1312312
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
12
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
12 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


