LAPP ITALIA SRL - LPP1308105 OLFLEX 408 P 5G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 20
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 20 kcmil
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Confezione
1 M
EAN
4044777053957
Codice prodotto
LPP1308105
Cod. produttore
1308105
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
20
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
20 kcmil
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
6.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
83.75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
26.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V