pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1249586/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 RD

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1249586/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777173761

Codice prodotto

LPP1249586/100

Cod. produttore

1249586/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

14

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

180 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Rosso

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

21 mm

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X2.5; rosso; U/U: 0,6/1 kV; Silicone; -50?C - 180?C; UL recognised; Posa fissa