LAPP ITALIA SRL - LPP1238001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Colore filo - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044776498155
Codice prodotto
LPP1238001
Cod. produttore
1238001
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Colore filo:
Nero
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
4.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...125 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V



