pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1235106K OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1235106K OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776949008

Codice prodotto

LPP1235106K

Cod. produttore

1235106K

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Grigio

Colore filo:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1.5; grigio; U/U: 450/750 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; -55?C - 125?C; Posa fissa