LAPP ITALIA SRL - LPP1235001/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Diametro del conduttore - 1.38 mm
Confezione
100 M
EAN
4044776765875
Codice prodotto
LPP1235001/100
Cod. produttore
1235001/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro del conduttore:
1.38 mm
Schermato:
no
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-55...125 °C
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...125 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì