LAPP ITALIA SRL - LPP1235000/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
4044776765868
Codice prodotto
LPP1235000/100
Cod. produttore
1235000/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
16
Diametro del conduttore:
1.38 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-55...125 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-55...125 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì