pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP11286000 EPIC H-DD 24 BCM FEMALE INSERT

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP11286000 EPIC H-DD 24 BCM FEMALE INSERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773100112

Codice prodotto

LPP11286000

Cod. produttore

11286000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC H-DD 24 BCM LAPP ITALIA