LAPP ITALIA SRL - LPP11256000 H-D 15 BCG FEMALE INSERT (A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 15
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
5 PZ
EAN
4044773101485
Codice prodotto
LPP11256000
Cod. produttore
11256000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
15
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
sì
Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-D 15 BCG STECKDOSENEINSATZ (A) LAPP ITALIA



