pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1125207/500 OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1125207/500 OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 7

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774564210

Codice prodotto

LPP1125207/500

Cod. produttore

1125207/500

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

7

Superficie del conduttore:

Nudo

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 7G1; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile; VDE reg. n.: 7030