LAPP ITALIA SRL - LPP1123441 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 5G10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044774401294
Codice prodotto
LPP1123441
Cod. produttore
1123441
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Diametro esterno approssimativo:
20.7 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
310.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
82.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Dimensioni AWG:
8
Numero di conduttori:
5


