LAPP ITALIA SRL - LPP1123242 OLFLEX CLASSIC 135 CH 7X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 20
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Confezione
1 M
EAN
4044773765465
Codice prodotto
LPP1123242
Cod. produttore
1123242
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
20
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
170 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
51 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


