LAPP ITALIA SRL - LPP11221000 EPIC H-D SCEG AG 0.5-1.5 (100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773105681
Codice prodotto
LPP11221000
Cod. produttore
11221000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500