LAPP ITALIA SRL - LPP1121378 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 M
EAN
4044773787924
Codice prodotto
LPP1121378
Cod. produttore
1121378
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo