LAPP ITALIA SRL - LPP1121342/50 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
50 M
EAN
4044774562551
Codice prodotto
LPP1121342/50
Cod. produttore
1121342/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
14.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V


