LAPP ITALIA SRL - LPP1121330C MC SCEM AG 2.5 D=2.5 MALE CONTACT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773106343
Codice prodotto
LPP1121330C
Cod. produttore
1121330C
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.8 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500