LAPP ITALIA SRL - LPP11195300 EPIC H-BE BCEM AG 2.5 (100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura - 7.3 mm
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Confezione
100 PZ
EAN
4044773062922
Codice prodotto
LPP11195300
Cod. produttore
11195300
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura:
7.3 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro



