pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1119207/100 OLFLEX CLASSIC 110 7G1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1119207/100 OLFLEX CLASSIC 110 7G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774551418

Codice prodotto

LPP1119207/100

Cod. produttore

1119207/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche