LAPP ITALIA SRL - LPP1119161 OLFLEX CLASSIC 110 61G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 61
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773066968
Codice prodotto
LPP1119161
Cod. produttore
1119161
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
61
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
20.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
307.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
205 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
82 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V