LAPP ITALIA SRL - LPP11139626 UNITRONIC FD CP PLUS A 2X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 2
Numero di elementi del trefolo - 1
Confezione
1 M
EAN
4044773033526
Codice prodotto
LPP11139626
Cod. produttore
11139626
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
2
Numero di elementi del trefolo:
1
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Strati
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
4.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
32.25 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
17.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Categoria:
Altro


