pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1062916 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1062916 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776552024

Codice prodotto

LPP1062916

Cod. produttore

1062916

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1062916 - OLFLEX CHAIN 809SC 1G120