LAPP ITALIA SRL - LPP1062914 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 M
EAN
4044776552000
Codice prodotto
LPP1062914
Cod. produttore
1062914
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V


