LAPP ITALIA SRL - LPP10420000 EPIC H-A 3 SS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Numero di poli - 3 
- Corrente nominale In - 10 A 
- Tensione nominale - 250 V 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4044773072686
Codice prodotto
LPP10420000
Cod. produttore
10420000
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
sì
Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo. Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti Universale per la trasmissione di corrente e tensione Made in Germany





