LAPP ITALIA SRL - LPP10399600 MCS 4 F MALE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di inserti portacontatti - 1
Polarizzazione - Forma della custodia
Con conduttore di terra - no
Lunghezza - 34 mm
Altezza - 25.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773582635
Codice prodotto
LPP10399600
Cod. produttore
10399600
Produttore
LPP
Numero di inserti portacontatti:
1
Polarizzazione:
Forma della custodia
Con conduttore di terra:
no
Lunghezza:
34 mm
Altezza:
25.4 mm
Larghezza:
11.4 mm
Tensione nominale:
400 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Metodo di montaggio:
Inserito