LAPP ITALIA SRL - LPP10399200 MCS 3 COAX MALE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Numero di contatti di potenza - 0
Grado di inquinamento - 3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Con conduttore di terra - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773582710
Codice prodotto
LPP10399200
Cod. produttore
10399200
Produttore
LPP
Numero di poli:
3
Numero di contatti di potenza:
0
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Sistema modulare MC; Sistema modulare MC; Numero di contatti: 3; Slot richiesti: 1; 250 V AC rms / DC in accordo a IEC;


