pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10399100 EPIC MCB 4 CM FEMALE MODULE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10399100 EPIC MCB 4 CM FEMALE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di inserti portacontatti - 1

  • Polarizzazione - Forma della custodia

  • Con conduttore di terra - no

  • Lunghezza - 34 mm

  • Altezza - 30.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773582734

Codice prodotto

LPP10399100

Cod. produttore

10399100

Produttore

LPP

Numero di inserti portacontatti:

1

Polarizzazione:

Forma della custodia

Con conduttore di terra:

no

Lunghezza:

34 mm

Altezza:

30.4 mm

Larghezza:

11.4 mm

Tensione nominale:

25 V

Grado di inquinamento:

3

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Metodo di montaggio:

Inserito

Connettore industriale modulare modello EPIC MCB 4 CM STECKDOSENMODUL LAPP ITALIA