LAPP ITALIA SRL - LPP10390400 MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di inserti portacontatti - 1 
- Polarizzazione - Forma della custodia 
- Con conduttore di terra - no 
- Lunghezza - 34 mm 
- Altezza - 43 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4044773479355
Codice prodotto
LPP10390400
Cod. produttore
10390400
Produttore
LPP
Numero di inserti portacontatti:
1
Polarizzazione:
Forma della custodia
Con conduttore di terra:
no
Lunghezza:
34 mm
Altezza:
43 mm
Larghezza:
11.4 mm
Tensione nominale:
30 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Metodo di montaggio:
Inserito