LAPP ITALIA SRL - LPP10383700 EPIC MCB 20 CG FEMALE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di inserti portacontatti - 1
Polarizzazione - Forma della custodia
Con conduttore di terra - no
Lunghezza - 34 mm
Altezza - 30.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773500547
Codice prodotto
LPP10383700
Cod. produttore
10383700
Produttore
LPP
Numero di inserti portacontatti:
1
Polarizzazione:
Forma della custodia
Con conduttore di terra:
no
Lunghezza:
34 mm
Altezza:
30.4 mm
Larghezza:
11.4 mm
Tensione nominale:
100 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Metodo di montaggio:
Inserito