LAPP ITALIA SRL - LPP10383300 MCB 5 CG-HV FEMALE MODULE(1000 V/4+PE)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4044773072914
Codice prodotto
LPP10383300
Cod. produttore
10383300
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
sì
Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello MCB 5 CG-HV STECKDOSENMODUL(1000 V 4 PE) LAPP ITALIA