LAPP ITALIA SRL - LPP10381600 MCR 24 S FRAME F. MALE MODULES A-G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione - sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Larghezza - 34 mm
Profondità - 111 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773072990
Codice prodotto
LPP10381600
Cod. produttore
10381600
Produttore
LPP
Materiale del telaio:
Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
34 mm
Profondità:
111 mm