LAPP ITALIA SRL - LPP10345100 EPIC MCB-HC 2 B FEMALE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di inserti portacontatti - 2
Polarizzazione - Forma della custodia
Con conduttore di terra - no
Lunghezza - 34 mm
Altezza - 52.6 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773583977
Codice prodotto
LPP10345100
Cod. produttore
10345100
Produttore
LPP
Numero di inserti portacontatti:
2
Polarizzazione:
Forma della custodia
Con conduttore di terra:
no
Lunghezza:
34 mm
Altezza:
52.6 mm
Larghezza:
22.8 mm
Tensione nominale:
1000 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Metodo di montaggio:
Inserito