LAPP ITALIA SRL - LPP1032123 UNITRONIC ROBUST C (TP) 6X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Impermeabile longitudinalmente - no
Impermeabile trasversalmente - no
Confezione
1 M
EAN
4044776769859
Codice prodotto
LPP1032123
Cod. produttore
1032123
Produttore
LPP
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Certificato come cavo navale:
no


