pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1032121 UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1032121 UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Numero di elementi del trefolo - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776769835

Codice prodotto

LPP1032121

Cod. produttore

1032121

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

9.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

37.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Categoria:

Altro

Cavo per sensori/attuatori privo di alogeni, altamente flessibile, resistente a un'ampia gamma di agenti chimici UNITRONIC® ROBUST Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni. Good chemical resistance please see Appendix T1 Eccellente resistenza agli agenti atmosferici Flessibile alle basse temperature