LAPP ITALIA SRL - LPP1032027 UNITRONIC ROBUST 4X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Impermeabile longitudinalmente - no
Confezione
1 M
EAN
4044776769132
Codice prodotto
LPP1032027
Cod. produttore
1032027
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Certificato come cavo navale:
no


