LAPP ITALIA SRL - LPP1030279 UNITRONIC LIYY 2X1 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile longitudinalmente - no
Impermeabile trasversalmente - no
Confezione
1 M
EAN
4064727109794
Codice prodotto
LPP1030279
Cod. produttore
1030279
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Certificato come cavo navale:
no


