LAPP ITALIA SRL - LPP10271110 EPIC H-BVE 10 BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 630 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4044773584493
Codice prodotto
LPP10271110
Cod. produttore
10271110
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
630 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
31.5 mm
Profondità:
111 mm


