pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026557 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X35

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026557 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777318346

Codice prodotto

LPP1026557

Cod. produttore

1026557

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di conduttori:

1

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

80 °C

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Diametro esterno approssimativo:

14.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...80 °C

Tensione nominale U:

1 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di alimentazione unipolare schermato, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® CHAIN 90 CPPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 CP - cavo di alimentazione schermato e resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni Caratteristiche migliorate in caso di incendio