pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026527 OLFLEX CHAIN 90 P 1G35

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026527 OLFLEX CHAIN 90 P 1G35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Marcatura filo - Senza

  • Con conduttore di protezione -

  • Temperatura massima di cortocircuito - 80 °C

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777318131

Codice prodotto

LPP1026527

Cod. produttore

1026527

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di fili:

1

Marcatura filo:

Senza

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

80 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

13.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo di alimentazione unipolare, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® CHAIN 90 PPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 P - cavo di alimentazione resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni Caratteristiche migliorate in caso di incendio