pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026524 OLFLEX CHAIN 90 P 1X16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026524 OLFLEX CHAIN 90 P 1X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777318100

Codice prodotto

LPP1026524

Cod. produttore

1026524

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo